エスコ
エアコンテープ・粘着
仕様
●厚さ:0.18mm●幅:50mm●長さ:20m●色:アイボリー●入数:1巻●材質:PVC
アズワン品番
65-2260-96
内容量
1巻
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76587727
EA944MX-31
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください