曜日別特売

梱包用透明テープ(強力)[DUCK]

梱包用透明テープ(強力)[DUCK] - エスコ梱包用透明テープ(強力)[DUCK] - エスコ

強度テープ

仕様●幅(mm):48●長さ(m):50●厚さ(mm):0.06●色:透明●材質:BOPP●内芯径:76mm(3”)●入数:1巻アズワン品番65-2261-15内容量1巻
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76587903EA944RS-110B
オープン
1,090
1,199(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする