梱包用透明テープ(静音)[DUCK]

梱包用透明テープ(静音)[DUCK] - エスコ

テープ引出し時の音が静かな為、事務所等の音が気になる場所での利用にも適します。

仕様●幅(mm):48●長さ(m):50●厚さ(mm):0.066●材質:粘着性溶剤アクリル●内芯径:76mm(3”)●入数:1巻アズワン品番65-2261-16内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76587919EA944RS-120B
オープン
1,090
1,199(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする