曜日別特売

E25・C25 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)

E25・C25 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用) - エスコ

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)

仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mmアズワン品番65-2262-45内容量1個(10袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76589197EA947BP-22
オープン
585
644(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする