曜日別特売

E19・C19 サドルベース(ねじ無し用)

E19・C19 サドルベース(ねじ無し用) - エスコ
(1件のレビュー)

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。
施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)

仕様●呼び:E19・C19●適合管外径(mm):19.1●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1アズワン品番65-2262-47内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76589215EA947BP-31
オープン
210
231(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 配管固定に使いました。
塚越技研建設業・工事業

スペースの問題でコンパクトなサドルが欲しくて購入しました。施工も簡単で収まりがコンパクトで助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする