エスコ
E25・C25 [ステンレス製] 電線管片サドル
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様
●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mm
アズワン品番
65-2262-51
内容量
1袋(10個)
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76589285
EA947BP-62
オープン
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください