曜日別特売

[右方向/上目盛] スケール(ステンレス)

[右方向/上目盛] スケール(ステンレス) - エスコ[右方向/上目盛] スケール(ステンレス) - エスコ

穴なし
接着タイプ
上段左基点1mmピッチ
測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。

用途機械などの取り付けに内容量1本
注意
※取り付けには別途両面テープや接着剤が必要です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76592049EA948JD-565-2265-33
オープン
3,200
3,520(税込)
翌日出荷
返品不可
76591857EA948JD-265-2265-30
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
76591909EA948JD-365-2265-31
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
76591979EA948JD-465-2265-32
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
76591787EA948JD-165-2265-29
オープン
取扱い終了
返品不可
76592094EA948JD-665-2265-34
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76591857EA948JD-250649427EA948J-32EA948JD-2 100mm [右方向/上目盛]スケール エスコ 50649427100mm [右方向/上目盛]スケールエスコ1個
370
税込407
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76591909EA948JD-350649445EA948J-33EA948JD-3 150mm [右方向/上目盛]スケール エスコ 50649445150mm [右方向/上目盛]スケールエスコ1個
505
税込556
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76591979EA948JD-450649533EA948J-34EA948JD-4 200mm [右方向/上目盛]スケール エスコ 50649533200mm [右方向/上目盛]スケールエスコ1個
620
税込682
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする