エスコ
パイプ用クランプ(固定)
形鋼・アングル材等の取付けに。
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
仕様
●本体サイズ:60×136mm●重量(g):613●材質:SPHC●耐荷重:981N(100kgf)
アズワン品番
65-2265-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76592103
EA948TA-101
オープン
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください