エスコ
パイプクランプ(丸フランジ付)
単管への水銀灯等の取付けに。
フランジは前後左右に30°調整可能。
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
仕様
●本体サイズ:100×124.3mm●重量(g):645●材質:SPHC●耐荷重:垂直:490N(50kgf)、斜め:294N(30kgf)
アズワン品番
65-2265-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76592119
EA948TA-102
オープン
¥
1,870
¥
2,057
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください