エスコ
Φ42.7/Φ48.6mm兼用 二連クランプ(直交)
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
仮設工業会認定品
日本製
仕様
●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×160×51mm●重量:700g
アズワン品番
65-2265-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76592128
EA948TE-1
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください