エスコ
サポートクランプ(直交
Φ60.5mm×Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
仕様
●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:120×150×120mm●重量:700g
アズワン品番
65-2265-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76592137
EA948TE-11
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください