曜日別特売

養生クランプ

養生クランプ - エスコ養生クランプ - エスコ

Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
仮設工業会認定品
日本製

仕様●本体サイズ:98×112×71mm●重量:430g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●フックのピッチ:50mmアズワン品番65-2265-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76592216EA948TE-19
オープン
805
886(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする