エスコ
角丸クランプ(直交)
(1件のレビュー)
材質/仕上
スチール/クロメートメッキ
タイプ
直交
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(mm)
適合パイプ径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76592243
EA948TE-21
840
110×165×110
□50×Φ48.6/42.7兼用
65-2265-82
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
当日出荷
76592268
EA948TE-23
860
115×165×115
□60×Φ48.6/42.7兼用
65-2265-22
オープン
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください