曜日別特売

角丸クランプ(自在)

角丸クランプ(自在) - エスコ角丸クランプ(自在) - エスコ角丸クランプ(自在) - エスコ角丸クランプ(自在) - エスコ角丸クランプ(自在) - エスコ角丸クランプ(自在) - エスコ
(1件のレビュー)
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
適合パイプ径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76592259EA948TE-2251×165×110□50mm×Φ48.6mm、42.7mm兼用65-2265-21
オープン
1,440
1,584(税込)
当日出荷
76592277EA948TE-24115×167×51□60mm×Φ48.6mm、42.7mm兼用65-2265-23
オープン
1,470
1,617(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76592259
2023-03-11
用途: 足場工事
建設業・工事業

予想通りしっかりしてましたので、安心して使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする