エスコ
スクエアクランプ(直交/角角)
□60mm×□60mm用
日本製
仕様
●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:115×167×115mm●重量:1kg
アズワン品番
65-2265-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76592286
EA948TE-25
オープン
¥
1,510
¥
1,661
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください