エスコ
二連クランプ(自在/どぶめっき)
Φ48.6mm用
日本製
仕様
●タイプ:自在●材質:スチール(表面:どぶメッキ)●本体サイズ:85×130×52mm●重量:640g
アズワン品番
65-2265-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76592313
EA948TE-28
オープン
¥
970
¥
1,067
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください