エスコ
単クランプ(ボルト付)
Φ48.6mm用
日本製
仕様
●本体サイズ:85×94×52mm●重量:420g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●ボルト:1/2”×28
アズワン品番
65-2265-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76592347
EA948TE-31
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください