エスコ
スマート二連クランプ(自在/幅狭軽量)
Φ48.6mm用
幅狭軽量タイプ
仮設工業会認定品
日本製
仕様
●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:96×138×46mm●重量:660g
アズワン品番
65-2265-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76592374
EA948TE-4
オープン
¥
575
¥
633
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください