エスコ
ジョイントクランプⅠ型(二連)
Φ48.6mm用
日本製
仕様
●タイプ:Ⅰ型●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:122×122×85mm●重量:805g
アズワン品番
65-2265-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76592383
EA948TE-41
オープン
¥
1,550
¥
1,705
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください