エスコ
ジョイントクランプⅡ型(二連/蝶番型)
Φ48.6mm用
日本製
蝶番のように角度をアレンジできます
仕様
●タイプ:Ⅱ型(蝶番型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:122×122×85mm●重量:830g
アズワン品番
65-2265-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76592399
EA948TE-42
オープン
¥
1,660
¥
1,826
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください