エスコ
ジョイントクランプⅢ型(三連)
Φ48.6mm用
日本製
仕様
●タイプ:Ⅲ型●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:122×141×139mm●重量:1270g
アズワン品番
65-2265-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76592408
EA948TE-43
オープン
¥
2,080
¥
2,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください