曜日別特売

タル木止めクランプ(直交)

タル木止めクランプ(直交) - エスコタル木止めクランプ(直交) - エスコ

Φ48.6mm用
日本製

仕様●タイプ:直交(L型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×95×52mm●重量:395g●たる木のサイズ:フリーアズワン品番65-2265-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76592417EA948TE-44
オープン
510
561(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする