エスコ
タル木止めクランプ(平行)
Φ48.6mm用
日本製
仕様
●タイプ:平行(L型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×95×52mm●重量:395g●たる木のサイズ:フリー
アズワン品番
65-2265-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76592426
EA948TE-45
オープン
¥
510
¥
561
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください