エスコ
タル木止めクランプ(自在)
Φ48.6mm用
日本製
仕様
●タイプ:自在(L型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×95×52mm●重量:385g●たる木のサイズ:フリー
アズワン品番
65-2265-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76592435
EA948TE-46
オープン
¥
520
¥
572
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください