エスコ
タル木止めクランプ(コーナー)
Φ48.6mm用
手軽に車庫や自転車置き場、棚などが用途に合わせて組み立てられます。
日本製
仕様
●タイプ:コーナー(L型)●たる木のサイズ:フリー●本体サイズ:92×115×49mm●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●重量:400g
アズワン品番
65-2265-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76592444
EA948TE-47
オープン
¥
770
¥
847
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください