曜日別特売

二連ハードクランプ(直交)

二連ハードクランプ(直交) - エスコ二連ハードクランプ(直交) - エスコ二連ハードクランプ(直交) - エスコ

Φ48.6mm用
仮設工業会認定品
日本製
フタが開いた状態でもパイプが落ちにくい安心の形状。
パイプを本体に仮置きできるから取付け作業効率アップ!

仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×120×51mm●重量:720gアズワン品番65-2265-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76592478EA948TE-5
オープン
675
743(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする