エスコ
マルチクランプ(直交)
Φ48.6mm用
2連のクランプだと2個必要なところ、マルチクランプなら1個で緊結できます。
手すりや控えなど、様々な用途にお使いいただけます。
日本製
仕様
●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:130×150×85mm●重量:1.1kg
アズワン品番
65-2266-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76592505
EA948TE-52
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください