エスコ
板止めクランプ(コーナー)
金具部:厚さ12mm板用
止め穴Φ5mm用8ヶ所
Φ48.6mm用
日本製
単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様
●タイプ:コーナー●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:90×105×52mm●重量:540g
アズワン品番
65-2266-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76592548
EA948TE-56
オープン
¥
825
¥
908
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください