エスコ
テンションクランプ
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
小型張線器付
太さ5mmまでのワイヤー・樹脂線、番線が巻取り可能です。
クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様
●本体サイズ:98×160×56mm●重量:760g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●使用例:【青果誘引線用として】トマト、きゅうり、なす、ピーマン、えんどう豆、長芋、いちじく、メロン【果樹棚用として】棚の親網、りんごのトレリス、桃のY字農法、ぶどうの短梢選定【ネット張りとして】防獣、防鳥、防風、遮光
アズワン品番
65-2266-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76592557
EA948TE-57
オープン
¥
1,950
¥
2,145
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください