曜日別特売

ひっかけクランプ(プレートタイプ)

ひっかけクランプ(プレートタイプ) - エスコひっかけクランプ(プレートタイプ) - エスコひっかけクランプ(プレートタイプ) - エスコ

Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
テンションクランプの反対側、引っ張られる側のパイプに取り付けて使用します。
干し大根、干し柿、農具などを吊るす万能ハンガーとして使用できます。
クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。

仕様●タイプ:プレート●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×129×51mm●重量:430gアズワン品番65-2266-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76592575EA948TE-59
オープン
925
1,018(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする