エスコ
二連ハードクランプ(自在)
Φ48.6mm用
仮設工業会認定品
日本製
フタが開いた状態でもパイプが落ちにくい安心の形状。
パイプを本体に仮置きできるから取付け作業効率アップ!
仕様
●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×120×51mm●重量:720g
アズワン品番
65-2265-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76592584
EA948TE-6
オープン
¥
675
¥
743
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください