曜日別特売

杭抜き(Φ42.7mm用)

杭抜き(Φ42.7mm用) - エスコ杭抜き(Φ42.7mm用) - エスコ杭抜き(Φ42.7mm用) - エスコ杭抜き(Φ42.7mm用) - エスコ杭抜き(Φ42.7mm用) - エスコ

Φ42.7mm用
日本製
1人の力でラクに抜けるので、重機に頼る必要がなくコストダウンになります。
狭い現場へ持ち込んで使用できるので、とても便利です。

仕様●長さ:1280mm●材質:スチール(表面:どぶメッキ)●重量:6.22kg●力点荷重:80kg以内(グリップカバー部分)アズワン品番65-2266-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76621153EA948TE-61
オープン
38,800
42,680(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする