曜日別特売

Φ42.7/Φ48.6mm 兼用 つなぎクランプ

Φ42.7/Φ48.6mm 兼用 つなぎクランプ - エスコΦ42.7/Φ48.6mm 兼用 つなぎクランプ - エスコ

Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
変形足場の根絡みや大筋交いをつなぐのに最適なクランプ
ナットが落ちにくいSSボルト仕様
円状、扇状、変形足場の曲面などいろいろな場所で、いろいろなものにご利用いただけます。
足場のベース、クサビ状のポケットやフランジなどを避けてパイプを設置する場合に便利です。
日本製

仕様●本体サイズ:230×100mm●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●重量:890g●タイプ:直交・自在アズワン品番65-2265-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76592627EA948TE-7
オープン
1,420
1,562(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする