曜日別特売

強力すだれ用フック (接着剤取付)

強力すだれ用フック (接着剤取付) - エスコ強力すだれ用フック (接着剤取付) - エスコ
(2件のレビュー)

耐熱・耐水仕様
屋外で使用できます。
金属・コンクリート・タイルに強力接着剤でガッチリ取付け
釘の打てなかった素材の壁面にもカンタン取付

仕様●サイズ(W×D×H)mm:約40×21×53●材質:本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、接着剤:化学反応形接着剤(種類)・シアノアクリレート(成分)●耐荷重:3kg(2個使用時)※取付け場所や材質により多少変わりますアズワン品番65-2284-35内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76594185EA951CB-12
オープン
1,190
1,309(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76594185
2025-07-05
用途: 日よけテント
ナカシマ工務建設業・工事業

重みのテントでも使用できたので
施主様も納得されて良かったです

対象商品 : 76594185
2023-06-29
用途: ゴーヤカーテンのネット用棒の固定用
教育・研究機関

コンクリート面に着けましたが、ライターであぶるものよりも粘着力が強いと思います。ただ、接着剤が手に付くとなかなか取れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする