曜日別特売

消火器ボックス(20型x2本)

消火器ボックス(20型x2本) - エスコ
仕様●サイズ(mm):550×210×750●重量:約7.1kg●材質:スチール●適用消火器サイズ:20型×2本アズワン品番65-2286-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76594368EA951FC-94
オープン
13,000
14,300(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする