木製取手

木製取手 - エスコ木製取手 - エスコ木製取手 - エスコ木製取手 - エスコ木製取手 - エスコ木製取手 - エスコ木製取手 - エスコ木製取手 - エスコ

取付ねじ無し

材質強化木(積層材)内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
高さH(mm)
ねじ寸法
アズワン品番
ねじピッチp(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76594675EA951HA-218021M365-2286-6765
オープン
720
792(税込)
翌日出荷
返品不可
76594709EA951HA-2210022M465-2286-6878
オープン
765
842(税込)
翌日出荷
返品不可
76594718EA951HA-2312024M465-2286-6997
オープン
970
1,067(税込)
翌日出荷
返品不可
76594736EA951HA-258023M465-2286-7165
オープン
1,030
1,133(税込)
翌日出荷
返品不可
76594745EA951HA-2610025M465-2286-7278
オープン
1,220
1,342(税込)
翌日出荷
返品不可
76594754EA951HA-2712025M465-2286-7395
オープン
1,340
1,474(税込)
翌日出荷
返品不可
76594763EA951HA-288024M465-2286-7468
オープン
950
1,045(税込)
翌日出荷
返品不可
76594779EA951HA-2910024M465-2286-7588
オープン
1,040
1,144(税込)
翌日出荷
返品不可
76594788EA951HA-3012024M465-2286-76108
オープン
1,200
1,320(税込)
翌日出荷
返品不可
76594797EA951HA-318021M365-2286-7765
オープン
870
957(税込)
翌日出荷
返品不可
76594806EA951HA-3210022M465-2286-7878
オープン
900
990(税込)
翌日出荷
返品不可
76594815EA951HA-3312024M465-2286-7997
オープン
950
1,045(税込)
翌日出荷
返品不可
76594824EA951HA-3415028M465-2286-80120
オープン
1,210
1,331(税込)
翌日出荷
返品不可
76594833EA951HA-3518030M465-2286-81150
オープン
2,820
3,102(税込)
翌日出荷
返品不可
76594849EA951HA-368024M465-2286-8268
オープン
1,050
1,155(税込)
翌日出荷
返品不可
76594858EA951HA-3710024M465-2286-8388
オープン
1,200
1,320(税込)
翌日出荷
返品不可
76594867EA951HA-3812024M465-2286-84108
オープン
1,330
1,463(税込)
翌日出荷
返品不可
76594876EA951HA-398021M365-2286-8565
オープン
1,060
1,166(税込)
翌日出荷
返品不可
76594894EA951HA-4010022M465-2286-8678
オープン
1,270
1,397(税込)
翌日出荷
返品不可
76594903EA951HA-4112024M465-2286-8797
オープン
1,520
1,672(税込)
翌日出荷
返品不可
76594919EA951HA-4215028M465-2286-88120
オープン
2,820
3,102(税込)
翌日出荷
返品不可
76594727EA951HA-2415028M465-2286-70120
1,270
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする