エスコ
飛沫感染防止パーテーション(大窓付)
大開口タイプ
テーブル・カウンター用
開口が大きく受け渡しが簡単!
咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に!
置くだけで簡単に設置!
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:900×200×600●重量(kg):1.74●材質:アクリルキャスト板●厚み:3mm●窓部サイズ:400(W)×200(H)mm
アズワン品番
65-2289-29
内容量
1セット
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76621695
EA954EA-5
オープン
¥
14,600
¥
16,060
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880