エスコ
電動昇降テーブル
ボタン1つで無段階高さ調節可能
デスクの裏にはコードをまとめるトレー付
デスク上に重いものを乗せたままでも昇降可能です。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:1200×700×720~1200mm●天板サイズ:幅1200x奥行596mm●重量(g):31.8kg●材質:天板:メラミン化粧板、フレーム:スチール(紛体塗装)、モーター●耐荷重:50kg(昇降時:20kg)●定格入力電圧:AC100V-240V●定格消費電力:150W●連続使用時間:連続使用2分、停止18分●使用温度:0~40℃●最大速度:25mm/s(昇降)●必要工具:+ドライバー、メジャー
アズワン品番
65-2290-01
内容量
1台
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76595463
EA954HC-2
オープン
¥
64,100
¥
70,510
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください