曜日別特売

サイドテーブル(キャスター付)

サイドテーブル(キャスター付) - エスコサイドテーブル(キャスター付) - エスコサイドテーブル(キャスター付) - エスコサイドテーブル(キャスター付) - エスコサイドテーブル(キャスター付) - エスコサイドテーブル(キャスター付) - エスコ

ソファサイドやベッドサイドに便利なサイドテーブルワゴン
サイドポケット、マガジンラックがついていますので、雑誌や新聞、リモコンや小物などの置き場にも困りません。
キャスター付きで移動もらくらく!ソファに差し込んでの使用もできます。

仕様●サイズ(mm)(W×D×H):275×320×550●重量(kg):3●耐荷重:天板(ポケット含む)底板約5kg●材質:本体:スチール(粉体塗装)ポケット:ABS樹脂キャスター:ナイロン樹脂●付属品:スパナ、六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)ポケット:ABS樹脂キャスター:ナイロン樹脂質量(kg)3ブラックキャスターありアズワン品番65-2290-27本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×320×550総耐荷重(kg)約5内容量1個
注意
※お客様組立品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76595488EA954HC-254
オープン
6,800
7,480(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする