壁面ラック(マグネット式)

壁面ラック(マグネット式) - エスコ壁面ラック(マグネット式) - エスコ壁面ラック(マグネット式) - エスコ壁面ラック(マグネット式) - エスコ壁面ラック(マグネット式) - エスコ壁面ラック(マグネット式) - エスコ

冷蔵庫側面に磁石で簡単取り付け。
よく使うキッチン小物を一括収納。
上段には、よく使うラップやアルミホイルを立てて入れることができます。
中段には、キッチンペーパーや布巾を掛けられるホルダー付き。
下段にはフックが付いているので、鍋つかみ、栓抜き、缶切りなどを吊るして収納できます。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:245×65×340●耐荷重:約4kg●材質:本体:スチール(粉体塗装)、マグネット●対応サイズ:約直径11cm、高さ24cmまでのキッチンペーパロール●内寸サイズ(W×D×H)mm:上段ホルダー:約120×60×125アズワン品番65-2290-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76595497EA954HC-255
オープン
2,800
3,080(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする