エスコ
サイドテーブル
W350×D350mmの場所を取らないマルチスタンドです。
受付の電話台や消毒台、プロジェクター台としても使いやすいサイズです。
中棚が付属し、置くものに合わせて高さ変更が可能です。
仕様
●サイズ:W350×D350×H750mm●材質:スチール●重量:約4.4kg●総耐荷重:10kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/782×379×77mm・約5.3kg●出荷形態:ノックダウン組立式
材質
スチール
質量(kg)
約4.4
色
ホワイト
キャスター
なし
アズワン品番
65-2290-29
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
350×350×750
総耐荷重(kg)
10
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76622009
EA954HC-256
オープン
¥
11,100
¥
12,210
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880