曜日別特売

パソコンデスク(立ち作業用)

パソコンデスク(立ち作業用) - エスコ

様々な機器の搭載に最適なカート。軽量、コンパクトサイズで移動も楽に行える。
立ち作業に最適な922mmの高さです。
天板有効寸法は幅400×奥行き326mmで、大型ノートパソコンの設置が可能です。
天板の左右と後方には落下防止バーがあり、セキュリティワイヤーなどの装着も可能です。
重量は軽量で、移動しやすくなっています。
移動に便利な大型キャスター(直径75mm)を採用しました。
前キャスターはストッパー付きです。
天板には軽量のタブレットアームの取り付けができます。(推奨品/CR-LATAB8、CR-LATAB12、CR-LATAB14など)<使用用途>・病院の処置台(歯科医、クリニックなど)・店舗や倉庫などの在庫管理の端末設置・簡易POS用台・簡易的なプロジェクター台

材質キャスター:ポリプロピレンホワイト仕様●サイズ:W475×D562×H961mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:9.6kg●総耐荷重:15kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/915×530×155mm・11kg●出荷形態:ノックダウン組立方式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2質量(kg)9.6キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)アズワン品番65-2290-35本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×562×961総耐荷重(kg)15内容量1台
注意
※【お客様組立品】※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76622036EA954HC-29215ホワイト475×562×9619.6
オープン
52,000
57,200(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする