曜日別特売

PCラック(立ち作業用)

PCラック(立ち作業用) - エスコPCラック(立ち作業用) - エスコPCラック(立ち作業用) - エスコ

重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。
各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。
NASやHDD、UPSの設置に最適です。
天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。
奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。
棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階)
全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。
機器の設置に合わせて、リーンホースメント(補強パイプ)、バックパネルの位置を変更することができます。
キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。

仕様●サイズ:W582×D650×H1289mm●材質:スチール●重量:26.9kg●総耐荷重:200kg●カラー:ライトグレー●梱包:2個口/700×687×130mm・13.4kg780×590×110mm・17.3kg●出荷形態:ノックダウン組立式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2キャスターあり(ストッパー付×2)アズワン品番65-2290-36内容量1台
注意
※【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76595506EA954HC-293ライトグレー582×650×128920026.9
オープン
56,600
62,260(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする