曜日別特売

プリンターラック

プリンターラック - エスコ

小型A3レーザープリンター及びカラーレーザープリンター用として最適なワイドサイズのプリンター台です。
サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、シンプルなフレーム構造でも充分な強度です。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。

仕様●サイズ:W600×D600×H700mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:17.4kg●総耐荷重:80kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/645×645×118mm・18.2kg●出荷形態:ノックダウン組立式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)17.4キャスターありアズワン品番65-2290-46内容量1台
注意
※【お客様組立品】※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76622115EA954HC-381ホワイト600×600×700380
オープン
23,200
25,520(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする