曜日別特売

プリンターワゴン(扉付)

プリンターワゴン(扉付) - エスコプリンターワゴン(扉付) - エスコ

鍵付き扉がついた、汎用の機器設置台。
書画カメラ台やプロジェクター台、プリンター台として使用可能な汎用の機器設置台です。
中棚が1枚付属し、収納する機器に合わせて高さ設定が可能です。
バックパネルは取り外すことができるので、機器のメンテナンスや配線がしやすくなっています。
扉上部にケーブル配線用のスリットを設けており、ケーブルを取り付けたままプロジェクターの設置・収納ができます。
キャスターが付属します。
別売りのアジャスター(品番:LPS-AD1)が取り付け可能です。<ご注意>※キャスターは室内でのレイアウト変更などのため付属しています。移動時は機器の落下や段差等の衝撃に注意し、静かに動かしてください。

仕様●サイズ:W600×D500×H700mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:23.5kg●総耐荷重:80kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/779×609×178mm・29.7kg●出荷形態:ノックダウン組立式アズワン品番65-2290-50内容量1台
注意
※【お客様組立品】※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76622149EA954HC-387
オープン
72,400
79,640(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする