曜日別特売

昇降ミーティングテーブル

昇降ミーティングテーブル - エスコ昇降ミーティングテーブル - エスコ昇降ミーティングテーブル - エスコ昇降ミーティングテーブル - エスコ昇降ミーティングテーブル - エスコ昇降ミーティングテーブル - エスコ

高さ調整可能。手軽に使える昇降デスク。
ガスシリンダーを両脚に内蔵したミーティング用上下昇降デスクです。
テレワークなどの少人数会議に最適なデスクです。
レバーを引くだけで簡単に上下昇降させることができます。
天板端部には引き出しがあり、ディスプレイのリモコンやテレビ会議で使用するマイク、ケーブルなどを収納しておくことができます。
天板端部にクランプ式のモニターアームを取り付けることができるので、サテライトオフィス勤務のスタッフとのテレビ会議などに最適です。
昇降範囲は705~1105mm(アジャスター使用時)、765~1165mm(キャスター使用時)です。
薄い木目調天板とブラックフレームのデザインが北欧テイストの空間を演出します。
キャスター(直径50mm)、アジャスターを選択して取り付けることができます。
使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。
天板はMDFを使用しています。<注意事項>※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。天板が急降下しケガや製品破損の原因となります。※天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。

仕様●材質:木製(天板)、スチール(フレーム)●出荷形態:ノックダウン組立式幅(mm)1500質量(kg)42.35高さ(mm)765~1165(キャスター使用時)、705~1105(アジャスター使用時)奥行(mm)800耐荷重(kg)10(昇降時)、50(静止時)アズワン品番65-2290-83内容量1個
注意
※【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76595673EA954HC-549
オープン
82,100
90,310(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする