エスコ
机上ラック
スライド可動式サポーター付
材質
本体:スチールエンドキャップ:再生ABS樹脂
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76622404
EA954HC-98
ホワイト
800×250×196
2段
5
2.9
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76595707
EA954HC-96
ホワイト
450×250×196
1段
3
1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
76595716
EA954HC-97
ホワイト
600×250×196
1段
4
2.3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880