曜日別特売

浅7段 レターケース

浅7段 レターケース - エスコ

仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
エコマーク取得商品

仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×345●引出し:A4浅型×7●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.8kg●色:黒●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付アズワン品番65-2291-32内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76622639EA954JD-51
オープン
9,760
10,736(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする