エスコ
浅3・深2段 レターケース
仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
エコマーク取得商品
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:278×350×345●引出し:A4浅型×3A4深型×2●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.6kg●色:黒●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付
アズワン品番
65-2291-34
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76622657
EA954JD-53
オープン
¥
9,760
¥
10,736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880