エスコ
伸縮式ブックエンド
横幅を伸縮できるから収納物に合わせてサイズを調節可能。
2つの中仕切りで書籍の倒れ込みを防止します。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:105~350×197×281●重量(g):1100●材質:SPCC、PP●カラー:白●適用サイズ:A4ファイル、大型書類
アズワン品番
65-2291-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76596005
EA954TE-32
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください